Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
LUFN11, Hilfsschaltermodul LUF, 1S+1Ö
Rexel Artikelnr.: 2075687
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUALB1, Limiter/Trennerblock LUA
Rexel Artikelnr.: 2892451
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LA9LB920, Strombegrenzer, 3p, 63A, für Motoschutzschalter GV2, unabhängig
Rexel Artikelnr.: 2893607
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUFN20, Hilfsschaltermodul LUF, 2S
Rexel Artikelnr.: 2075688
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUA1C11, Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1Ö+1S
Rexel Artikelnr.: 2075685
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUA8E20, Steuerungsmodul für die Trennung der Stromzufuhr
Rexel Artikelnr.: 2482889
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUFN02, Hilfsschaltermodul LUF, 2Ö
Rexel Artikelnr.: 2075686
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUA1C20, Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1S+1S
Rexel Artikelnr.: 2059991
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GVAPL01, TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Montagewerkzeug für Drehantrieb
Rexel Artikelnr.: 2146234
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GVAPA1, TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Welle, 315mm
Rexel Artikelnr.: 2537137
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Motorstarter/Motorstarterkombination
Motorstarter/Motorstarterkombination | |
Art des Motorstarters | Wendestarter |
---|---|
Mit Kurzschlussauslöser | Ja |
Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig | 9 kW |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 18,5 kW |
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig | 18,5 kW |
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig | 18,5 kW |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V | 38 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V | 10.000 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V | 4.000 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V | 25.000 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V | 25.000 A |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen | 70 °C |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
Tragschienenmontage möglich | Ja |
Mit Trafo | Nein |
Anzahl der Befehlsstellen | 3 |
Geeignet für NOT-AUS | Nein |
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 | Klasse 2 |
Anzahl der Leuchtmelder | 0 |
Externer Reset möglich | Nein |
Mit Sicherung | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
---|---|
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 38 A |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 110...240 V |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 110...240 V |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 110...220 V |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Breite | 45 mm |
Höhe | 224 mm |
Tiefe | 126 mm |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Frankreich |
Zolltarifnummer | 85365080 |
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCA18FU, Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 4,5-18A, 110-220V DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2048321
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCL12FU, Magnetische Steuerungseinheit LUCL 3-12A, 110-220V, DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2482926
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCL38FU, Magnetische Steuerungseinheit LUCL 9.5-38A, 110-220V, DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2965431
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCA38FU, Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 9.5-38A, 110-220V DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2965297
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCA32FU, Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 8-32A, 110-220V DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2049182
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCL32FU, Magnetische Steuerungseinheit LUCL 8-32A, 110-220V, DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2482888
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCL1XFU, Magnetische Steuerungseinheit LUCL 0,35-1,4A, 110,.220V, DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2482863
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCA12FU, Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 3-12A, 110-220V DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2049178
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCA05FU, Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 1,25-5A, 110-220V DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2049176
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCAX6FU, Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 0,15-0,6A, 110-220V DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2049184
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCL05FU, Magnetische Steuerungseinheit LUCL 1,25-5A, 110,.220V, DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2482895
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCL18FU, Magnetische Steuerungseinheit LUCL 4,5-18A, 110-220V, DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2482899
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCA1XFU, Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 0,35-1,4A, 110-220V DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2049180
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.