Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
LUFDA01, Funktionsmodul, thermisches Überlastsignal, 1 NC, für TeSys U
Rexel Artikelnr.: 2482897
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LULC033, Kommunikationsmodul, für TeSys U, 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2827730
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUFDA10, Applikationsmodul, Anzeige thermischer Fehler, 1S, für TeSys U
Rexel Artikelnr.: 2893697
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LULC08, CANopen-Kommunikationsmodul, für TeSys U, 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2923203
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUFN20, Hilfsschaltermodul LUF, 2S
Rexel Artikelnr.: 2075688
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LULC15, Advantys STB-Kommunikationsmodul, für TeSys U, 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2482900
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUFP9, Kommunikationsgateway DeviceNet/Modbus, 1 DeviceNet Schraubkl., 1 RJ45 Modbus
Rexel Artikelnr.: 2296987
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUFC00, Parallelverdrahtungsmodul, für Motorabgang TeSys U
Rexel Artikelnr.: 2893696
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LULC09, Devicenet-Kommunikationsmodul, für TeSys U, 24V DC
Rexel Artikelnr.: 2482911
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUFP7, Profibus DP/Modbus-Kommunikations-Gateway, 1 Profibus DP SUB-D9, 1 RJ45 Modbus
Rexel Artikelnr.: 2297474
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
GVAPA1, TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Welle, 315mm
Rexel Artikelnr.: 2537137
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LULC07, Profibus-Kommunikationsmodul, für TeSys U, 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2893698
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Motorstarter/Motorstarterkombination
Motorstarter/Motorstarterkombination | |
Art des Motorstarters | Direktstarter (DOL) |
---|---|
Mit Kurzschlussauslöser | Ja |
Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig | 7,5 kW |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 15 kW |
Busfähig | Nein |
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig | 15 kW |
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig | 15 kW |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V | 32 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V | 10.000 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V | 4.000 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V | 50.000 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V | 50.000 A |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen | 70 °C |
Temperaturkompensierter Überlastschutz | Ja |
Auslöseklasse | k.A. |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
Tragschienenmontage möglich | Ja |
Mit Trafo | Nein |
Anzahl der Befehlsstellen | 3 |
Geeignet für NOT-AUS | Nein |
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 | Klasse 2 |
Anzahl der Leuchtmelder | 0 |
Externer Reset möglich | Nein |
Mit Sicherung | Nein |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 50 kA |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | k.A. |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
---|---|
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 32 A |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 24...240 V |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 24...240 V |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 24...220 V |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Funktion | Direktstarter (DOL) |
Breite | 45 mm |
Höhe | 154 mm |
Tiefe | 126 mm |
Zuordnungsart | 0 |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Frankreich |
Zolltarifnummer | 85365080 |
SCHNEIDER ELECTRIC
LU2MB0FU, Wendeblock LU2M, 32A, 110-240V DC/AC 50-60 Hz, Direktmontage
Rexel Artikelnr.: 2537413
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCM32BL, Multifunktions-Steuereinheit LUCM, Klasse 5-30, 8-32A, 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2230935
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LU6MB0FU, Wendeblock LU6, 32A, 110-240V DC/AC 50-60 Hz, separater Aufbau
Rexel Artikelnr.: 2285888
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCM18BL, Multifunktions-Steuereinheit LUCM, Klasse 5-30, 4,5-18A, 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2827726
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCC32BL, Erweiterte Steuereinheit LUCC, Klasse 10, 8-32A, 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2482892
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCB32BL, Steuereinheit Erweitert LUCB, Klasse 10, 8-32A, 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2666444
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCB32FU, Steuereinheit Erweitert LUCB, Klasse 10, 8-32A, 110-220V DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2666445
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCB32ES, Erweiterte Steuereinheit LUCB Klasse 10, 8-32A, 48-72 V DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2482920
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCB32B, Steuereinheit Erweitert LUCB, Klasse 10, 8-32A, 24 V AC
Rexel Artikelnr.: 2339095
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LU6MB0BL, Wendeblock LU6, 32A, 24 V DC, separater Aufbau
Rexel Artikelnr.: 2256329
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCD18FU, Erweiterte Steuereinheit LUCD, Klasse 20, 4,5-18A, 110-220V DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2482874
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LU2MB0B, Wendeblock LU2M, 32A, 24 V AC 50-60 Hz, Direktmontage
Rexel Artikelnr.: 2230799
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCD32FU, Steuereinheit Erweitert LUCD, Klasse 20, 8-32A, 110-220V DC/AC
Rexel Artikelnr.: 2482862
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCD32BL, Steuereinheit Erweitert LUCD, Klasse 20, 8-32A, 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2808156
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LUCB18B, Steuereinheit Erweitert LUCB, Klasse 10, 4,5-18A, 24 V AC
Rexel Artikelnr.: 2482878
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LU2MB0BL, Wendeblock LU2M, 32A, 24 V DC, Direktmontage
Rexel Artikelnr.: 2808147
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.