false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3RK1304-0HS00-6AA0, ET 200 pro RSM Reparaturschaltermodul, bis 25A, Trennerfunktion

Produkt Type: 3RK1304-0HS00-6AA0
Hersteller Nummer: 3RK13040HS006AA0
Rexel Artikelnr.: 2890178
EAN Code: 4011209646742

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Motorstarter/Motorstarterkombination
Motorstarter/Motorstarterkombination
Feature Feature details
Funktion Reparaturschalter
Art des Motorstarters Reparaturschalter
Mit Kurzschlussauslöser Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 20,4...28,8 V
Spannungsart zur Betätigung DC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 50 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie 25 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V 25 A
Überlastauslöser Stromeinstellung 25...25 A
Zuordnungsart 1
Busfähig Ja
Anschlussart Hauptstromkreis Flachsteckanschluss
Mit Trafo Nein
Geeignet für NOT-AUS Nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 Klasse 1
Schutzart (IP)
IP65
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Breite
110 mm
Höhe
230 mm
Tiefe
170 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community