false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Direktstarter, 2,2kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung

Produkt Type: GV2DM110BD
Hersteller Nummer: GV2DM110BD
Rexel Artikelnr.: 2827589
EAN Code: 3389110817317

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Motorstarter/Motorstarterkombination
Motorstarter/Motorstarterkombination
Feature Feature details
Funktion Direktstarter
Art des Motorstarters Direktstarter
Mit Kurzschlussauslöser Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V
Spannungsart zur Betätigung DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig 0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 2,2 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig 0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 50 kA
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig 0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie 0 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V 6,3 A
Überlastauslöser Stromeinstellung 4...6,3 A
Zuordnungsart 1
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V 0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V 0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V 0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V 130.000 A
Busfähig Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen 60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz Ja
Auslöseklasse CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich Ja
Mit Trafo Nein
Anzahl der Befehlsstellen 2
Geeignet für NOT-AUS Nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder 0
Externer Reset möglich Nein
Mit Sicherung Nein
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Breite
45 mm
Höhe
176,4 mm
Tiefe
99,6 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection