false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Motorstarter LE1-D, IP 657 , 5,5kW, 1 Drehr., Tasten 0/1, Sp. 400VAC

Produkt Type: LE1D12V7
Hersteller Nummer: LE1D12V7
Rexel Artikelnr.: 2827711
EAN Code: 3389110577921

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Motorstarter/Motorstarterkombination
Motorstarter/Motorstarterkombination
Feature Feature details
Funktion Direktstarter
Art des Motorstarters Direktstarter
Mit Kurzschlussauslöser Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig 0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig 0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 0 kA
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig 0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie 12 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V 0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V 0 A
Zuordnungsart 0
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V 0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V 0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V 0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Busfähig Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen 0 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz Nein
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich Nein
Mit Trafo Nein
Anzahl der Befehlsstellen 1
Geeignet für NOT-AUS Nein
Anzahl der Leuchtmelder 0
Externer Reset möglich Nein
Mit Sicherung Nein
Schutzart (IP)
IP65
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Breite
88 mm
Höhe
166 mm
Tiefe
128,5 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community