Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Current CSC Branch
Keine Standorte gefunden
Ungültiger Suchbegriff, bitte gültigen Suchbegriff verwenden
Keine Standorte gefunden
Es gibt noch weitere Abholstandorte, verwenden Sie die Suche links.
All nearby CSC Branches
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Für einen sanften Anlauf Ihrer Maschine finden Sie hier einen passenden Sanftstarter, der für eine Bemessungsbetriebsspannung Ue von 200..480 V geeignet ist.
Bei 40 °C liegt der Bemessungsbetriebsstrom bei 6,5 A. Bei 230 V erreicht die Schaltung 1,5 kW - bei 400 V sind es satte 3 kW. Derating tritt erst ab einer Umgebungstemperatur von 40 °C auf.
Große Maschinen wie Lüfter, Pumpen oder Förderbänder erfordern durch ihren hohen Anlaufstrom komplexe Systeme, die sich mit der Reduzierung der Stromspitzen beschäftigen. In der Vergangenheit wurden hierfür Stern-Dreieck-Schaltungen eingesetzt. Eine deutlich preiswertere Lösung stellen Sanftanlasserdar. Bereits seit vielen Jahren werden Softstarter von Siemens erfolgreich eingesetzt. Diese verringern die mechanische Belastung im Betrieb der Maschinen und sorgen für geringere Wärmeverluste.
Softstarter werden bevorzugt bei Zentrifugen, Fördereinrichtungen und Mühlen eingesetzt und entlasten das Stromversorgungsnetz, indem sie die Anlaufströme optimieren. Sparen Sie Platz im Schaltschrank und reduzieren Sie Ihre Stromspitzen mit dem Siemens 3RW3014-2BB04. Übersichtlich, praktisch und platzsparend: Sanftstarter sind die optimale Lösung, wenn man auf Energieeffizienz und Vermeidung von Spannungseinbrüchen Wert legt.
Hinweis: Wir haben uns darauf spezialisiert, innovative Lösungen für Handwerk und Handel zu entwickeln, um Ihnen ein maßgeschneidertes E-Commerce-Angebot zu bieten.
Entscheiden Sie sich jetzt für den Sanftstarter 3RW3014-2BB04 - er schützt nicht nur Ihre Maschine, sondern erzeugt auch eine geringere Hitze und ist mit wenigen Handgriffen eingebaut. Hier bei Ihrem Rexel Elektrogroßhandel online bestellen.
Sanftstarter | |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu | 6,5 A |
---|---|
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 200...480 V |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V | 1,5 kW |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V | 3 kW |
Funktion | eine Drehrichtung |
Mit Display | Nein |
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating | 40 °C |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 24...24 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 24...24 V |
---|---|
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 24...24 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
Integrierter Überlastschutz des Motors | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Tschechische Republik |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.