Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RW4928-8VB00, Lüfter für SIRIUS Sanftstarter 3RW402 S0 für ET 200SP Motorstarter
Rexel Artikelnr.: 2908695
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RW4026-1BB04, Sanftstarter S0, 25A, 11kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
Rexel Artikelnr.: 2072470
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RW4026-2TB04, Sanftstarter S0, 25A, 11kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
Rexel Artikelnr.: 2931511
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Wenn Sie Netzspannungsschwankungen während des Motoranlaufs zukünftig vermeiden möchten, setzen Sie auf einen Sanftstarter. Der hier aufgeführte Sanftstarter ist für eine Bemessungsbetriebsspannung Ue von 200..480 V geeignet.
Der Bemessungsbetriebsstrom liegt bei einer Temperatur von 40 °C bei 25 A. Das Gerät erbringt folgende Leistung: 5,5 kW (230 V) bzw. 11 kW (400 V). Derating tritt erst ab einer Umgebungstemperatur von 40 °C auf.
Motoren für Lüfter, Förderbänder oder Pumpen erfordern häufig einen hohen Anlaufstrom, welcher durch einen Sanftstarter begrenzt werden kann. Im Vergleich zu alternativen elektromechanischen Lösungen wie der Dreieck-Schaltung ist ein Sanftstarter deutlich kompakter und kostengünstiger. Schon seit vielen Jahren werden Sanftanlasser von Siemens erfolgreich eingesetzt. Diese reduzieren die mechanische Belastung im Betrieb der Maschinen und sorgen für geringere Wärmeverluste.
Bei Zentrifugen, Mühlen und Fördereinrichtungen kommen Sanftanlasser unter anderem zum Einsatz und entlasten das Stromversorgungsnetz. Vernetzen Sie Ihre Geräte in Zukunft übersichtlich und reduzieren Sie mit dem Siemens 3RW4026-1TB04 Ihren Anlaufstrom. Sanftstarter sorgen zudem für eine geringe elektrische Belastung von Motor und Netz und vermeiden mechanische Schläge oder Spannungseinbrüche.
Wussten Sie schon: Im GRID können Sie sich jederzeit mit anderen Profis zu der Anwendung unserer Produkte austauschen.
Entscheiden Sie sich jetzt für den Sanftstarter 3RW4026-1TB04 - er schützt nicht nur Ihre Maschine, sondern erzeugt auch eine geringere Hitze und ist mit wenigen Handgriffen eingebaut. Hier bei Ihrem Rexel Elektrogroßhandel online bestellen.
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sanftstarter
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Sanftstarter |
|
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu |
25 A
|
---|---|
Bemessungsbetriebsspannung Ue |
200...480 V
|
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V |
5,5 kW
|
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V |
11 kW
|
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V |
0 kW
|
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V |
0 kW
|
Funktion |
eine Drehrichtung
|
Interne Überbrückung |
Ja
|
Mit Display |
Nein
|
Drehmoment-Regelung |
Nein
|
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating |
40 °C
|
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz |
24 V
|
---|---|
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz |
24 V
|
Spannungsart zur Betätigung |
AC/DC
|
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC |
24 V
|
Integrierter Überlastschutz des Motors |
Ja
|
Auslöseklasse |
einstellbar
|
Schutzart (IP) |
IP20
|
Herkunftsland |
Tschechien
|
Newlec |
Nein
|
Zolltarifnummer |
85371098
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.