Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RW4928-8VB00, Lüfter für SIRIUS Sanftstarter 3RW402 S0 für ET 200SP Motorstarter
Rexel Artikelnr.: 2908695
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RW4027-2BB04, Sanftstarter S0, 32A, 15kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
Rexel Artikelnr.: 2919213
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RW4027-1TB04, Sanftstarter S0, 32A, 15kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
Rexel Artikelnr.: 2908693
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Für einen sanften Anlauf Ihrer Maschine finden Sie hier einen passenden Sanftanlasser, der für eine Bemessungsbetriebsspannung Ue von 200..480 V geeignet ist.
Der Bemessungsbetriebsstrom liegt bei einer Temperatur von 40 °C bei 32 A. Überzeugen kann das Gerät mit seiner Leistung von 7,5 kW (230 V) bzw. 15 kW (400 V). Derating tritt erst ab einer Umgebungstemperatur von 40 °C auf.
Große Maschinen wie Förderbänder, Pumpen oder Lüfter erfordern durch ihren hohen Anlaufstrom komplexe Systeme, die sich mit der Reduzierung der Stromspitzen beschäftigen. Früher wurden hierfür Dreieck-Schaltungen eingesetzt. Eine deutlich wirtschaftlichere Alternative stellen Sanftanlasserdar. Schon seit vielen Jahren werden Sanftanlasser von Siemens erfolgreich eingesetzt. Diese verringern die mechanische Belastung im Betrieb der Maschinen und sorgen für geringere Wärmeverluste.
Einsatzgebiete von Sanftanlassern sind unter anderem Sägen, Zentrifugalpumpen und Fördereinrichtungen, wo sie gekonnt die Anlaufströme reduzieren und somit das Stromversorgungsnetz entlasten. Tun Sie Ihrer Ökobilanz einen Gefallen und reduzieren Sie mit dem Siemens 3RW4027-1BB04 die Belastung von Motor und Netz. Die kompakte und zuverlässige Lösung für einen sanften Anlauf sorgt außerdem für eine optimierte Energiebilanz.
Hier noch ein kleiner Hinweis: Sie haben noch weitere Fragen zu diesem Produkt? In der Rexel Community für Profis finden Sie Antworten.
Effizienter geht es nicht: Nutzen Sie den umfassenden Online-Service bei Ihrem Elektrogroßhandel Rexel und bestellen Sie den Siemens 3RW4027-1BB04 Sanftstarter in nur wenigen Klicks! Schutz für Ihre Maschine, geringer Wärmeverlust und schneller Einbau garantiert!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sanftstarter
Sanftstarter | |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu | 32 A |
---|---|
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 200...480 V |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V | 7,5 kW |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V | 15 kW |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V | 0 kW |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V | 0 kW |
Funktion | eine Drehrichtung |
Interne Überbrückung | Ja |
Mit Display | Nein |
Drehmoment-Regelung | Nein |
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating | 40 °C |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 24 V |
---|---|
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 24 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 24 V |
Integrierter Überlastschutz des Motors | Ja |
Auslöseklasse | einstellbar |
Schutzart (IP) | IP20 |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Tschechien |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.