false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3RW4028-1BB04, Sanftstarter S0, 38A, 18,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

  • 3RW4028-1BB04, Sanftstarter S0, 38A, 18,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
  • 3RW4028-1BB04, Sanftstarter S0, 38A, 18,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
3RW4028-1BB04, Sanftstarter S0, 38A, 18,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
Produkt Type: 3RW4028-1BB04
Hersteller Nummer: 3RW40281BB04
Rexel Artikelnr.: 2072474
EAN Code: 4011209691766

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sanftstarter
Sanftstarter
Feature Feature details
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu 38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue 200...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V 11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V 18,5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V 0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V 0 kW
Funktion eine Drehrichtung
Interne Überbrückung Nein
Mit Display Nein
Drehmoment-Regelung Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating 40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors Ja
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community