Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RW4928-8VB00, Lüfter für SIRIUS Sanftstarter 3RW402 S0 für ET 200SP Motorstarter
Rexel Artikelnr.: 2908695
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RW4028-2BB04, Sanftstarter S0, 38A, 18,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
Rexel Artikelnr.: 2407300
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RW4028-1TB04, Sanftstarter S0, 38A, 18,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
Rexel Artikelnr.: 2819655
Min: 1 Stück
Wenn Sie Netzspannungsschwankungen während des Maschinenanlaufs von nun an vermeiden möchten, setzen Sie auf einen Sanftanlasser. Der hier aufgelistete Sanftanlasser ist für eine Bemessungsbetriebsspannung Ue von 200..480 V geeignet.
Bei 40 °C liegt der Bemessungsbetriebsstrom bei 38 A. Überzeugen kann das Gerät mit seiner Leistung von 11 kW (230 V) bzw. 18,5 kW (400 V). Derating erfolgt erst ab einer Umgebungstemperatur von 40 °C.
Große Maschinen wie Lüfter, Pumpen oder Förderbänder erfordern durch ihren hohen Anlaufstrom komplexe Systeme, die sich mit der Reduzierung der Stromspitzen beschäftigen. Früher wurden hierfür Stern-Dreieck-Schaltungen eingesetzt. Eine deutlich preiswertere Lösung stellen Sanftanlasserdar. Der Hersteller Siemens hat Softstarter bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Angebot. Verringerte Stromspitzen und geringere Wärmeverluste werden mit Softstartern möglich gemacht.
Bei Sägen, Zentrifugen und Mischmaschinen kommen Softstarter unter anderem zum Einsatz und entlasten das Stromversorgungsnetz. Sparen Sie Platz im Schaltschrank und reduzieren Sie Ihre Stromspitzen mit dem Siemens 3RW4028-2TB04. Übersichtlich, praktisch und klein: Sanftanlasser sind die optimale Lösung, wenn man auf Energieeffizienz und Vermeidung von Spannungseinbrüchen Wert legt.
Hier noch ein kleiner Hinweis: Natürlich finden Sie dieses Produkt mit unserer Webshop-App für Android oder Webshop-App für iOS auch auf Ihrem Smartphone.
So einfach kann Bestellen sein: Mit nur wenigen Klicks können Sie den Siemens 3RW4028-2TB04 Sanftstarter gleich hier bei Ihrem Rexel Elektrogroßhandel ordern! Ebenso einfach funktioniert auch der Einbau des Sanftstarters, der Sie durch den geringen Wärmeverlust überzeugen wird und zuverlässig Ihre Maschinen schützt. Worauf also warten?
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sanftstarter
Sanftstarter | |
Auslöseklasse | einstellbar |
---|---|
Integrierter Überlastschutz des Motors | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating | 40 °C |
Drehmoment-Regelung | Nein |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 200...480 V |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu | 38 A |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V | 11.000 kW |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V | 18.500 kW |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 24...24 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 24...24 V |
---|---|
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 24...24 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
Funktion | eine Drehrichtung |
Interne Überbrückung | Ja |
Mit Display | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Tschechien |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.