Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RW4047-2BB04, Sanftstarter S3, 106A, 55kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
Rexel Artikelnr.: 2091989
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RW4047-1TB04, Sanftstarter S3, 106A, 55kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
Rexel Artikelnr.: 2883229
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Ein stufenloser Anlauf Ihrer Maschine wird über einen Sanftstarter sichergestellt. Der hier vorgestellte Sanftstarter eignet sich für eine Bemessungsbetriebsspannung Ue von 200..480 V.
Bei einer Temperatur von 40 °C liegt der Bemessungsbetriebsstrom bei 106 A. Bei 230 V erreicht die Schaltung 30 kW - bei 400 V sind es satte 55 kW. Erst ab einer Umgebungstemperatur von 40 °C erfolgt Derating.
Kompakte Sanftstarter wie der 3RW4047-1BB04 von Siemens dienen als platzsparende Alternative zu konventionellen elektromechanischen Lösungen wie einer Dreieck-Schaltung, die nur bedingt einen sanften Motoranlauf für Versorgungsnetz und Mechanik ermöglichen können. Bereits seit vielen Jahren werden Sanftanlasser von Siemens erfolgreich eingesetzt. Diese reduzieren die mechanische Belastung im Betrieb der Maschinen und sorgen für geringere Wärmeverluste.
Einsatzgebiete von Sanftstartern sind unter anderem Zentrifugen, Mühlen und Sägen, wo sie gekonnt die Anlaufströme reduzieren und somit das Stromversorgungsnetz entlasten. Optimieren Sie Ihre Prozesse und reduzieren Sie die mechanische Belastung im Betrieb Ihrer Maschinen dem Siemens 3RW4047-1BB04. Die kompakte und zuverlässige Lösung für einen sanften Motorstart erzeugt zudem wenig Hitze, was sich auch insgesamt positiv auf die Energieeffizienz auswirkt.
Hier noch ein kleiner Hinweis: Falls Sie mobil unterwegs sind, ist unser Tipp für das Smartphone die Rexel Webshop-App. Die App finden Sie unter Android-Webshop-App oder iOS-Webshop-App.
Bestellen Sie jetzt online bei Ihrem Rexel EGH und Sie erhalten den Siemens 3RW4047-1BB04 Sanftstarter zu unseren günstigen Konditionen! Entscheiden Sie sich für einen besseren Schutz Ihrer Maschinen, einen geringeren Wärmeverlust und einen schnellen, sicheren Einbau!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sanftstarter
Sanftstarter | |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu | 106 A |
---|---|
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 200...480 V |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V | 30 kW |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V | 55 kW |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V | 0 kW |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V | 0 kW |
Funktion | eine Drehrichtung |
Interne Überbrückung | Ja |
Mit Display | Nein |
Drehmoment-Regelung | Nein |
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating | 40 °C |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 24 V |
---|---|
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 24 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 24 V |
Integrierter Überlastschutz des Motors | Ja |
Auslöseklasse | einstellbar |
Schutzart (IP) | IP00 |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Tschechien |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.