Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Current CSC Branch
Keine Standorte gefunden
Ungültiger Suchbegriff, bitte gültigen Suchbegriff verwenden
Keine Standorte gefunden
Es gibt noch weitere Abholstandorte, verwenden Sie die Suche links.
All nearby CSC Branches
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Ein stufenloser Start Ihrer Maschine wird über einen Sanftanlasser sichergestellt. Der hier vorgestelle Softstarter eignet sich für eine Bemessungsbetriebsspannung Ue von 200..460 V.
Der Bemessungsbetriebsstrom liegt bei einer Temperatur von 40 °C bei 162 A. Das Gerät erbringt folgende Leistung: 45 kW (230 V) bzw. 90 kW (400 V). Derating erfolgt erst ab einer Umgebungstemperatur von 40 °C.
Große Maschinen wie Förderbänder, Lüfter oder Pumpen erfordern durch ihren hohen Anlaufstrom komplexe Systeme, die sich mit der Reduzierung der Stromspitzen beschäftigen. Bisher wurden hierfür Dreieck-Schaltungen eingesetzt. Eine deutlich wirtschaftlichere Alternative stellen Sanftstarter dar. Schon seit vielen Jahren werden Sanftanlasser von Siemens erfolgreich eingesetzt. Diese verringern die mechanische Belastung im Betrieb der Maschinen und sorgen für geringere Wärmeverluste.
Bei Mühlen, Zentrifugen und Zentrifugalpumpen kommen Softstarter unter anderem zum Einsatz und entlasten das Stromversorgungsnetz. Sparen Sie Platz im Schaltschrank und reduzieren Sie Ihre Stromspitzen mit dem Siemens 3RW4056-6BB44. Übersichtlich, praktisch und klein: Sanftanlasser sind die optimale Lösung, wenn man auf Energieeffizienz und Vermeidung von Spannungseinbrüchen Wert legt.
Hier noch ein kleiner Hinweis: Neben dem Artikel befindet sich in unserer Suchmaske ein Feld, in dem Sie bis zu drei Produkte in einem direkten Vergleich zusammenfassen können - für eine gezielte und effiziente Suche!
Entscheiden Sie sich jetzt für den Sanftstarter 3RW4056-6BB44 - er schützt nicht nur Ihre Maschine, sondern erzeugt auch eine geringere Hitze und ist mit wenigen Handgriffen eingebaut. Hier bei Ihrem Rexel Elektrogroßhandel online bestellen.
Sanftstarter | |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu | 162 A |
---|---|
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 200...460 V |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V | 45 kW |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V | 90 kW |
Funktion | eine Drehrichtung |
Mit Display | Nein |
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating | 40 °C |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 230...230 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 230...230 V |
---|---|
Spannungsart zur Betätigung | AC |
Integrierter Überlastschutz des Motors | Ja |
Auslöseklasse | einstellbar |
Schutzart (IP) | IP00 |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Tschechische Republik |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.