Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RW5073-6AB14, SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang
Rexel Artikelnr.: 2462182
Min: 1 Stück
SIEMENS
3RW4073-2BB44, Sanftstarter S12, 230A, 132kW/400V, 40 Grad, AC200-460V, AC230V
Rexel Artikelnr.: 2091987
Min: 1 Stück
Für einen sanften Anlauf Ihrer Maschine finden Sie hier einen passenden Sanftanlasser, der für eine Bemessungsbetriebsspannung Ue von 200..460 V geeignet ist.
Der Bemessungsbetriebsstrom liegt bei einer Temperatur von 40 °C bei 230 A. Bei 230 V erreicht die Schaltung 75 kW - bei 400 V sind es satte 132 kW. Derating erfolgt erst ab einer Umgebungstemperatur von 40 °C.
Große Maschinen wie Lüfter, Pumpen oder Förderbänder erfordern durch ihren hohen Anlaufstrom komplexe Systeme, die sich mit der Reduzierung der Stromspitzen beschäftigen. Bisher wurden hierfür Stern-Dreieck-Schaltungen eingesetzt. Eine deutlich preiswertere Lösung stellen Sanftstarter dar. Bereits seit vielen Jahren werden Softstarter von Siemens erfolgreich eingesetzt. Diese reduzieren die mechanische Belastung im Betrieb der Maschinen und sorgen für geringere Wärmeverluste.
Einsatzgebiete von Sanftstartern sind unter anderem Mühlen, Sägen und Brechanlagen, wo sie gekonnt die Anlaufströme optimieren und somit das Stromversorgungsnetz entlasten. Vernetzen Sie Ihre Geräte in Zukunft übersichtlich und reduzieren Sie mit dem Siemens 3RW4073-6BB44 Ihren Anlaufstrom. Sanftanlasser sorgen zudem für eine geringe elektrische Belastung von Motor und Netz und vermeiden mechanische Schläge oder Spannungseinbrüche.
Wussten Sie schon: Im GRID können Sie sich jederzeit mit anderen Profis zu der Anwendung unserer Produkte austauschen.
Beim Rexel Elektrogroßhandel bestellen Sie einfach und bequem online - nur wenige Klicks und der Siemens 3RW4073-6BB44 Sanftstarter ist auf dem Weg zu Ihnen und sorgt für einen besseren Schutz Ihrer Maschinen!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sanftstarter
Sanftstarter | |
Auslöseklasse | einstellbar |
---|---|
Integrierter Überlastschutz des Motors | Ja |
Schutzart (IP) | IP00 |
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating | 40 °C |
Drehmoment-Regelung | Nein |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 200...460 V |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu | 230 A |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V | 75.000 kW |
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V | 132.000 kW |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 230...230 V |
---|---|
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 230...230 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC |
Funktion | eine Drehrichtung |
Interne Überbrückung | Ja |
Mit Display | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Tschechien |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.