false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WANDLER TI 1000/5 FL.SAMMELSCHIENE 38x127

Produkt Type: METSECT5DB100
Hersteller Nummer: METSECT5DB100
Rexel Artikelnr.: 2165443
EAN Code: 3606480618918

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stromwandler
Stromwandler
Feature Feature details
Ausführung
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In 1.000 A
Sekundärer Bemessungsstrom 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung 10
Genauigkeitsklasse 1
Überstrombegrenzungsfaktor FS 5
Beglaubigt Nein
Mit Berührungsschutz Ja
Öffnungshöhe 38 mm
Höhe der Öffnung 38 mm
Breite der Öffnung 127 mm
Öffnungsbreite 127 mm
Öffnungsdurchmesser 0 mm
Schnappbefestigung Nein
Mit Kupferschiene Nein
Sekundäranschluss Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge 1
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85043180

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community