false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WANDLER TI 400/5 TR KABEL D27+10x32 15x25

Produkt Type: METSECT5MA040
Hersteller Nummer: METSECT5MA040
Rexel Artikelnr.: 2165442
EAN Code: 3606480618819

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stromwandler
Stromwandler
Feature Feature details
Ausführung
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung 12
Genauigkeitsklasse 1
Überstrombegrenzungsfaktor FS 5
Beglaubigt Nein
Mit Berührungsschutz Nein
Höhe der Öffnung 10 mm
Öffnungshöhe 10 mm
Breite der Öffnung 32 mm
Öffnungsbreite 32 mm
Öffnungsdurchmesser 27 mm
Schnappbefestigung Ja
Mit Kupferschiene Nein
Sekundäranschluss Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge 1
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85043180

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community