SINAMICS V20, 3 AC 380-480 V, 11,00 kW, IP20 / UL open type, FSD
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung
Art des Umrichters
Ausgangsphasenzahl
Bemessungsausgangsstrom
Eingangsphasenzahl
Max. Ausgangsfrequenz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
Netzspannung
4-Quadrantenbetrieb möglich
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
Anzahl der analogen Ausgänge
Anzahl der analogen Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge
Bemessungsausgangsspannung
Breite
Bremschopper integriert
Einsatz im Industriebereich zulässig
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig
Höhe
Max. Ausgangsspannung
Mit Bedienelement
Mit PC-Anschluss
Mit optischer Schnittstelle
Nennausgangsstrom I2N
Netzfrequenz
Netzfrequenz
Netzspannung
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Tiefe
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für BACnet
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Newlec