false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

1094 UTA, El. Raumtemperaturregler UP, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Raumtemperaturregler

  • 1094 UTA, El. Raumtemperaturregler UP, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Raumtemperaturregler
1094 UTA, El. Raumtemperaturregler UP, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Raumtemperaturregler
Produkt Type: 1094 UTA
Hersteller Nummer: 2CKA001032A0487
Rexel Artikelnr.: 5012211
EAN Code: 4011395078617

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregler
Feature Feature details
Ausführung
An/Aus
Nennspannung
250 V
Montageart
Unterputz
Steuerleistung
2.300 VA
Schaltdifferenz
0,5 K
Elektronische Regelung
Ja
Mit thermischer Rückführung
Nein
Ein-/Ausschalter
Nein
Schalter für Zusatzheizung
Nein
Mit Temperaturabsenkung
Ja
Fühlerelement
Universalfühler
Temperatur
5...30 °C
Farbe
grau
Schutzart (IP)
IP20
Höhe
71 mm
Breite
52 mm
Tiefe
32 mm
Anzeige der Ist-Temperatur
Ja
Kontaktausführung
1 Öffner
Nennstrom
10 A
Schalter/Lampe für Nachtabsenkung
Nein
Zusammenstellung
Basiselement
Herstellerfarbe
Universal
Serie
UP-Einsätze
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 90321020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection