false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FIT np 3L / blau, UP-Thermostat als Raumregler mit Begrenzerfunktion, AC 230V, 1S, 10 A, Hinterleuchtung blau

Produkt Type: FIT np 3L / blau
Hersteller Nummer: 527817355100
Rexel Artikelnr.: 2886261
EAN Code: 4017254156779

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregler
Feature Feature details
Ausführung
Raumtemperaturregler
Nennspannung
230 V
Montageart
Unterputz
Steuerleistung
2.300 VA
Schaltdifferenz
0,5 K
Elektronische Regelung
Ja
Mit thermischer Rückführung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Schalter für Zusatzheizung
Nein
Mit Temperaturabsenkung
Ja
Fühlerelement
Leitungs-/Raumfühler
Temperatur
5...30 °C
Farbe
weiß
Schutzart (IP)
IP30
Höhe
80,5 mm
Breite
80,5 mm
Tiefe
25 mm
Anzeige der Ist-Temperatur
Ja
Kontaktausführung
1 Schließer
Nennstrom
10 A
Schalter/Lampe für Nachtabsenkung
Ja
Zusammenstellung
komplett
Sommer/Winter-Umschalter Nein
Herstellerfarbe
blau
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90321020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community