false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

HTRRUu210.021#21, Raum-/Fußbodentemperaturregler mit Uhr, UP, alre-Rahmen, Abdeckung 50x50mm, reinweiß, glänzend

  • HTRRUu210.021#21, Raum-/Fußbodentemperaturregler mit Uhr, UP, alre-Rahmen, Abdeckung 50x50mm, reinweiß, glänzend
HTRRUu210.021#21, Raum-/Fußbodentemperaturregler mit Uhr, UP, alre-Rahmen, Abdeckung 50x50mm, reinweiß, glänzend
Produkt Type: HTRRUu210.021#21
Hersteller Nummer: UA060000
Rexel Artikelnr.: 2875406
EAN Code: 4050528058164

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregler
Feature Feature details
Ausführung
Fußbodentemperaturregler
Nennspannung
230 V
Montageart
Unterputz
Schaltdifferenz
1 K
Elektronische Regelung
Nein
Ein-/Ausschalter
Nein
Mit Temperaturabsenkung
Nein
Fühlerelement
elektronisch
Temperatur
5...30 °C
Farbe
weiß
Schutzart (IP)
IP20
Höhe
85 mm
Breite
46 mm
Anzeige der Ist-Temperatur
Ja
Zusammenstellung
komplett
Sommer/Winter-Umschalter Ja
Herstellerfarbe
reinweiß
Serie
50 x 50
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 90321080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection