2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Aderendhülse
  5. 48225
  • 
Product videos
360°
Product images
48225, Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 95  mm², Rot, Länge 25mm, Cu, verzinnt
 Zurück
 nächstes
Aderendhülse - 48225, Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 95  mm², Rot, Länge 25mm, Cu, verzinnt - 48225
KlaukeHesteller Logo
Klauke

48225, Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 95  mm², Rot, Länge 25mm, Cu, verzinnt

Rexel Artikelnr.: 
2367158
Hersteller Nummer: 
48225
EAN Code: 
4012078070508
Produkt Type: 
48225
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
48225, Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 95  mm², Rot, Länge 25mm, Cu, verzinnt

48225, Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 95  mm², Rot, Länge 25mm, Cu, verzinnt

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 25
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 44  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 25 Stück

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Aderendhülse 
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
Aderendhülse
Nennquerschnitt 95 mm²
Bauform Standard
Hülsenlänge 25 mm
Isolationswerkstoff Polypropylen
Isoliert Ja
Werkstoff der Isolation Polypropylen (PP)
Halogenfrei Ja
Farbe rot
Werkstoff Kupfer
 
Oberfläche verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen Nein
Mit Kennzeichnungsfahne Nein
Bandware Nein
AWG-Größe -2
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85369010