Artikelnummer/EAN
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
  2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Aderendhülse
  5. BAK9738
  • 
Product videos
Product images
BAK9738, Isolierte Aderendhülsen, Kleinspule, 2,5  mm², Blau, Länge 8mm, Cu, verzinnt
 Zurück
 nächstes
Aderendhülse - BAK9738, Isolierte Aderendhülsen, Kleinspule, 2,5  mm², Blau, Länge 8mm, Cu, verzinnt - BAK9738
KlaukeHesteller Logo
Klauke

BAK9738, Isolierte Aderendhülsen, Kleinspule, 2,5  mm², Blau, Länge 8mm, Cu, verzinnt

Rexel Artikelnr.: 
2366813
Hersteller Nummer: 
BAK9738
EAN Code: 
4012078070751
Produkt Type: 
BAK9738
Rezension schreiben
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
Min: 500 Stück , Vielfaches 500 Stück
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
BAK9738, Isolierte Aderendhülsen, Kleinspule, 2,5  mm², Blau, Länge 8mm, Cu, verzinnt

BAK9738, Isolierte Aderendhülsen, Kleinspule, 2,5  mm², Blau, Länge 8mm, Cu, verzinnt

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
schwarz

Ja

verzinnt

Kupfer

Standard
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 500
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Maschinelle Verarbeitung durch Spulenform, Halogenfrei, Gesamtlänge 14  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, 500Stück

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Aderendhülse 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Aderendhülse
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Farbe schwarz
Halogenfrei Ja
Isolationswerkstoff Polypropylen
Isoliert Ja
Oberfläche verzinnt
Werkstoff Kupfer
Werkstoff der Isolation Polypropylen (PP)
AWG-Größe 14
 
Hülsenlänge 8 mm
Bandware Ja
Bauform Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen Nein
Mit Kennzeichnungsfahne Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85369010
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.