false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KKL 25, N- oder PE-Verbindungsklemme KKL 25, bis 35 mm²

Produkt Type: KKL 25
Hersteller Nummer: 4012591508885
Rexel Artikelnr.: 2177895
EAN Code: 4012591508885

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Abzweigklemme
Abzweigklemme
Feature Feature details
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE 6...35 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM 6...35 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE 6...25 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM 6...25 mm²
Werkstoff Hauptleiter Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter Kupfer
Klemme isoliert Ja
Klemmkanalöffnung Hauptleiter beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter beidseitig offen
Oberfläche
blank
Verbindungsart Schraubverbindung
Art der Verbindung Schraubverbindung
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community