false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

GAG-2/1, GRIPPLE, Set-Gewindeende M6, Seil-Ø 2 mm, Seillänge 1 m, Stahl, galvanisch verzinkt/passiviert

Produkt Type: GAG-2/1
Hersteller Nummer: 4013339865062
Rexel Artikelnr.: 2332319
EAN Code: 4013339865062

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Drahtseilabhängung
Drahtseilabhängung
Feature Feature details
Endbefestigung Mit Gewindeende
Länge
1 m
Kabeldurchmesser 2 mm
Kabelmaterial Stahl
Material Bohrung/Spanner Stahl
Zulässige Nutzlast 0,45 kg
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Geprüft nach DIN 4102-2 Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Grossbritannien
Zolltarifnummer 73269098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection