Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
WAGO
209-123, Montagefuß mit Schraube 6,4 mm breit grau
Rexel Artikelnr.: 2075084
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
209-122, Kunststoffendklammer für Alu-Schiene 210-154 grau
Rexel Artikelnr.: 2290060
Min: 500 Stück , Vielfaches 500 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
209-132, Betätigungswerkzeug zum Anschließen der Einlegebrücke 2-fach
Rexel Artikelnr.: 2075092
Min: 40 Stück , Vielfaches 40 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
209-137, Montageadapter 6,5 mm breit grau
Rexel Artikelnr.: 2073012
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
210-136, Prüfstecker Ø 2 mm rot
Rexel Artikelnr.: 2285756
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
210-657, Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Klinge (3,5 x 0,5) mm
Rexel Artikelnr.: 2040341
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
210-720, Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm
Rexel Artikelnr.: 2856943
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
216-201, Aderendhülse Hülse für 0,5 mm² / AWG 20 mit Kunststoffkragen weiß
Rexel Artikelnr.: 2815550
Min: 1000 Stück , Vielfaches 1000 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
216-204, Aderendhülse Hülse für 1,5 mm² / AWG 16 mit Kunststoffkragen schwarz
Rexel Artikelnr.: 2815553
Min: 1000 Stück , Vielfaches 1000 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
216-203, Aderendhülse Hülse für 1 mm² / AWG 18 mit Kunststoffkragen rot
Rexel Artikelnr.: 2815552
Min: 1000 Stück , Vielfaches 1000 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
216-202, Aderendhülse Hülse für 0,75 mm² / AWG 18 mit Kunststoffkragen grau
Rexel Artikelnr.: 2815551
Min: 1000 Stück , Vielfaches 1000 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
216-206, Aderendhülse Hülse für 2,5 mm² / AWG 14 mit Kunststoffkragen blau
Rexel Artikelnr.: 2815514
Min: 1000 Stück , Vielfaches 1000 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
216-301, Aderendhülse Hülse für 0,25 mm² / AWG 24 mit Kunststoffkragen gelb
Rexel Artikelnr.: 2815516
Min: 1000 Stück , Vielfaches 1000 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WAGO
216-302, Aderendhülse Hülse für 0,34 mm² / AWG 22 mit Kunststoffkragen grün
Rexel Artikelnr.: 2285741
Min: 1000 Stück , Vielfaches 1000 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste | |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,08...2,5 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0,08 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0,08...2,5 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,08...2,5 mm² |
Anschlussposition | seitlich |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Polzahl | 2 |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Transparent | Nein |
Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
Betriebstemperatur | -30...85 °C |
Bohrlochabstand mittig | 28,1 mm |
Breite | 34,1 mm |
---|---|
Breite/Rastermaß | 34,1 mm |
Höhe | 28,1 mm |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 18,1 mm |
Länge | 28,1 mm |
Tiefe | 18,1 mm |
Montageart | sonstige |
Bemessungsspannung | 500 V |
Bemessungsstrom In | 24 A |
Abschlussplatte erforderlich | Nein |
Anzahl der Klemmstellen je Pol | 4 |
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85369010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.