false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

4-Leiter-Klemme mit Befestigungsflansch blau

Produkt Type: 261-334
Hersteller Nummer: 261-334
Rexel Artikelnr.: 2288496
EAN Code: 4044918610742

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 50 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Feature Feature details
Bohrlochabstand mittig 0 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,08 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08...2,5 mm²
Bemessungsstrom In 24 A
Bemessungsspannung
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss
Anschlussposition seitlich
Polzahl
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol 4
Montageart
Flansch
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Betriebstemperatur -30...85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Breite/Rastermaß 10 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart 18 mm
Länge
28 mm
Abschlussplatte erforderlich Ja
Farbe
blau
Transparent
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection