false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KV FC 12, KV PE- und N-Klemme

Produkt Type: KV FC 12
Hersteller Nummer: 4012591106869
Rexel Artikelnr.: 2828833
EAN Code: 4012591106869

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Feature Feature details
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 1,5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5...25 mm²
Bemessungsstrom In 75 A
Bemessungsspannung
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Steckanschluss
Anschlussposition seitlich
Polzahl
2
Anzahl der Klemmstellen je Pol 15
Montageart
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Betriebstemperatur 40...40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige
Abschlussplatte erforderlich Nein
Farbe
mehrfarbig
Transparent
Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community