Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Zeit sparen
    Tools für eine schnelle Bestellung
    • Schnellerfassung mittels Rexel-, Herstellernummer oder EAN

    • Meine Favoriten Ihre Favoritenliste

    • Gespeicherte Warenkörbe Ihre gespeicherten Warenkörbe

    • Easy Bestellvorlagen Neu! Vorlagen für eine schnelle Warenkorbübernahme

    • Konfiguratoren Hersteller Konfiguratoren/ Auswahlhilfen

  •   Warenkorb 0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sale Sale
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sale Sale
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • NEU! pvXpert PV-Planungstool
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
  5. 0274420000
  • 
Product videos
Product images
MK 3/8, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl: 8, 72.75 mm, mittelgelb MK 3/8, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl: 8, 72.75 mm, mittelgelb
 Zurück
 nächstes
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste - MK 3/8, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl: 8, 72.75 mm, mittelgelb - 0274420000
MK 3/8, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl: 8, 72.75 mm, mittelgelb
WeidmüllerHesteller Logo
Weidmüller

MK 3/8, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl: 8, 72.75 mm, mittelgelb

Rexel Artikelnr.: 
2263533
Hersteller Nummer: 
0274420000
EAN Code: 
4008190185015
Produkt Type: 
MK 3/8

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
MK 3/8, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl: 8, 72.75 mm, mittelgelb

MK 3/8, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl: 8, 72.75 mm, mittelgelb

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 25
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Ein- und mehrpolige Klemmenleiste 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 5V
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5...1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5...2,5 mm²
Anschlussposition seitlich
Bemessungsstrom In 24 A
Polzahl 8
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol 16
Montageart Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers Duroplast
 
Betriebstemperatur -60...130 °C
Breite/Rastermaß 72,75 mm
Breite 72,75 mm
Höhe 15 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart 15 mm
Länge 16,1 mm
Tiefe 16,1 mm
Abschlussplatte erforderlich Nein
Farbe gelb
Bemessungsspannung 400 V
Transparent Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Ungarn
Zolltarifnummer 85369010
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.