Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Schnellerfassung
    Artikelnummer/EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.

Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
  5. 46050601
  • 
Product videos
Product images
WK 060 KLS-6², WK 060 KLS-6² Klemmstein
 Zurück
 nächstes
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste - WK 060 KLS-6², WK 060 KLS-6² Klemmstein - 46050601
SpelsbergHesteller Logo
Spelsberg

WK 060 KLS-6², WK 060 KLS-6² Klemmstein

Rexel Artikelnr.: 
2884342
Hersteller Nummer: 
46050601
EAN Code: 
4013902852208
Produkt Type: 
WK 060 KLS-6²
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
WK 060 KLS-6², WK 060 KLS-6² Klemmstein

WK 060 KLS-6², WK 060 KLS-6² Klemmstein

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
5

beige

Ja

Nein

65 mm

65 mm

13 mm

Schraube

690 V

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 120
Verbindungsklemme, Ui=400V / 690V, 5x6qmm, für K15, K2-, K3-EK-Kästen

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Ein- und mehrpolige Klemmenleiste 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 2,5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Polzahl 5
Farbe beige
Halogenfrei Ja
Transparent Nein
Werkstoff des Isolierkörpers Duroplast
Betriebstemperatur 40...40 °C
Breite 65 mm
 
Höhe 65 mm
Tiefe 13 mm
Montageart Schraube
Bemessungsspannung 690 V
Bemessungsstrom In 41 A
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Klemmstellen je Pol 1
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85369010
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.