false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HEL-4874.1, Kabelabzweigklemmring 35-70sm 50-95se Abzw 6-50sm/rm 6-70se/re. Durchm. 96mm

Produkt Type: HEL-4874.1
Hersteller Nummer: F06688-000
Rexel Artikelnr.: 2755496
EAN Code: 4015899598855

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelabzweig-Schraubklemmring
Kabelabzweig-Schraubklemmring
Feature Feature details
Anzahl der Leiter pro Kabel 4
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE 50...95 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM 35...70 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE 6...70 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, RE 6...70 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM 6...50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, RM 6...50 mm²
Montage unter Spannung möglich Ja
Länge
87 mm
Breite
87 mm
Durchmesser
96 mm
Mit Abreißkopf Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community