false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB 3 Kabelkennzeichnungssystem Ziffer 1 , Farbe braun Leiterquerschnitt 1,5 - 2,5 mm² Gemäß EN 60 062

Produkt Type: 038221
Hersteller Nummer: 038221
Rexel Artikelnr.: 2150506
EAN Code: 3245060382216

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1200 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1200 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelmarkierungssystem
Kabelmarkierungssystem
Feature Feature details
Ausführung
Heftform
Typ mittelwandig
Verzahnung ohne
Werkstoff
Kunststoff
Aderdurchmesser 1,4...1,8 mm
Kabeldurchmesser_R 2,7...3,9 mm
Länge
5,6 mm
Breite
3 mm
Farbe
braun
Mit Textfeld Ja
Aufdruck Ziffern
Bedruckbar mit nicht zutreffend
Montageart
rasten
Transparent
Nein
Selbstklebend Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Herkunftsland Frankreich
Zolltarifnummer 39259080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection