false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SDR-5, 3M ScotchCode SDR-5 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer 5, 3er Plisterpack, 30 Stück / Karton

  • SDR-5, 3M ScotchCode SDR-5 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer 5, 3er Plisterpack, 30 Stück / Karton
SDR-5, 3M ScotchCode SDR-5 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer 5, 3er Plisterpack, 30 Stück / Karton
Produkt Type: SDR-5
Hersteller Nummer: 7100015718
Rexel Artikelnr.: 4001923
EAN Code: 0051128562109

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelmarkierungssystem
Kabelmarkierungssystem
Feature Feature details
Ausführung
Rollenform
Typ dünnwandig
Verzahnung ohne
Werkstoff
Kunststoff
Länge
2.500 mm
Breite
5,46 mm
Farbe
weiß
Mit Textfeld Nein
Aufdruck Ziffern
Montageart
kleben
Bedruckbar mit Nein
Transparent
Nein
Selbstklebend Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39191080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community