false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

301 0,10MMx12MMx10M GN KB3, Elektroisolierband 301 0,10mmx12mmx10m grün KB3

Produkt Type: 301 0,10MMx12MMx10M GN KB3
Hersteller Nummer: 1375
Rexel Artikelnr.: 2296205
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 24 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 24 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klebeband
Klebeband
Feature Feature details
Breite
12 mm
Werkstoff
PVC
Farbe
grün
Transparent
Nein
Reflektierend (Leuchtfarbe) Nein
Länge
10 m
Doppelseitig Nein
UV-beständig Nein
Isolierend Ja
Selbstverlöschend Ja
Temperaturbeständig bis 105 °C
Temperaturbeständigkeit -10...105 °C
Stärke 0,1 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend Nein
Geeignet für Hochspannung Ja
Vulkanisierend Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39191012

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community