2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Klebeband
  5. 1449
  • 
Product videos
Product images
301 0,10MMx19MMx25M SW KB4, Elektroisolierband 301 0,10mmx19mmx25m schwarz KB4
 Zurück
 nächstes
Klebeband - 301 0,10MMx19MMx25M SW KB4, Elektroisolierband 301 0,10mmx19mmx25m schwarz KB4 - 1449
Coroplast

301 0,10MMx19MMx25M SW KB4, Elektroisolierband 301 0,10mmx19mmx25m schwarz KB4

Rexel Artikelnr.: 
2344534
Hersteller Nummer: 
1449
EAN Code: 
4021393006598
Produkt Type: 
301 0,10MMx19MMx25M SW KB4
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
Min: 16 Stück , Vielfaches 16 Stück
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
301 0,10MMx19MMx25M SW KB4, Elektroisolierband 301 0,10mmx19mmx25m schwarz KB4

301 0,10MMx19MMx25M SW KB4, Elektroisolierband 301 0,10mmx19mmx25m schwarz KB4

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
schwarz

Nein

Nein

Polyvinylchlorid (PVC)

19 mm

25 m

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Elektroisolierband 301 0,10mmx19mmx25m schwarz KB4
Klebeband, Träger PVC-Folie,Klebstoff: Acrylat; mit VDE-Prüfzeichen ; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; schwer entflammbar ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit ; schmiegsame, weiche Folie; wechseltemperaturbeständig ; DIN EN 60 454-3-1/ F-PVC/105/A-Tx Typ 10.Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Klebeband 

Produktdetails



Produktdetails

Klebeband
Farbe schwarz
Isolierend Ja
Reflektierend (Leuchtfarbe) Nein
Transparent Nein
UV-beständig Nein
Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC)
Breite 19 mm
Länge 25 m
Stärke 0,1 mm
Temperaturbeständig bis 105 °C
 
Temperaturbeständigkeit -10...105 °C
Doppelseitig Nein
Geeignet für Hochspannung Ja
Nachleuchtend Nein
Selbstverlöschend Ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend Nein
Vulkanisierend Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 39191012