false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SUPER33+-19X6, Scotch Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19 mm x 6 m, 0,18 mm

  • SUPER33+-19X6, Scotch Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19 mm x 6 m, 0,18 mm
SUPER33+-19X6, Scotch Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19 mm x 6 m, 0,18 mm
Produkt Type: SUPER33+-19X6
Hersteller Nummer: 7000058432
Rexel Artikelnr.: 2002086
EAN Code: 0054007061304

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Rolle
Min: 1 / Rolle

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klebeband
Klebeband
Feature Feature details
Breite
19 mm
Werkstoff
PVC
Farbe
schwarz
Transparent
Nein
Reflektierend (Leuchtfarbe) Nein
Länge
6 m
Doppelseitig Nein
UV-beständig Ja
Isolierend Ja
Selbstverlöschend Ja
Temperaturbeständig bis 105 °C
Temperaturbeständigkeit 105 °C
Stärke 0,18 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend Nein
Geeignet für Hochspannung Nein
Vulkanisierend Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39191012

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community