false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

VM196, Scotch Selbstverschweißendes Buthyl-Kautschuk-Band VM196, Schwarz, 19 mm x 6 m, 0,6 mm

  • VM196, Scotch Selbstverschweißendes Buthyl-Kautschuk-Band VM196, Schwarz, 19 mm x 6 m, 0,6 mm
VM196, Scotch Selbstverschweißendes Buthyl-Kautschuk-Band VM196, Schwarz, 19 mm x 6 m, 0,6 mm
Produkt Type: VM196
Hersteller Nummer: 7000057506
Rexel Artikelnr.: 2282190
EAN Code: 0054007275749

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Rolle (Spule)
Min: 10 / Rolle (Spule)

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klebeband
Klebeband
Feature Feature details
Breite
19 mm
Werkstoff
Kautschuk
Farbe
schwarz
Transparent
Nein
Reflektierend (Leuchtfarbe) Nein
Länge
6 m
Doppelseitig Nein
UV-beständig Ja
Isolierend Ja
Selbstverlöschend Nein
Temperaturbeständigkeit 82 °C
Temperaturbeständig bis 82 °C
Stärke 0,6 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend Ja
Geeignet für Hochspannung Nein
Vulkanisierend Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 39191012

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection