false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WMD-59/26, Warmschrumpf-Mauerdurchführung für Fernmelde- und Energiekabel d=26-59mm

  • WMD-59/26, Warmschrumpf-Mauerdurchführung für Fernmelde- und Energiekabel d=26-59mm
WMD-59/26, Warmschrumpf-Mauerdurchführung für Fernmelde- und Energiekabel d=26-59mm
Produkt Type: WMD-59/26
Hersteller Nummer: 7000063480
Rexel Artikelnr.: 2001689
EAN Code: 4001895302107

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 5 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 5 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mauerdurchführung für Kabel
Mauerdurchführung für Kabel
Feature Feature details
Ausführung
Warmschrumpf
Kabeldurchmesser_R 26...59 mm
Rohrdurchmesser_R 26...59 mm
Länge
700 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf 35 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf 10 mm
Max. Wandstärke 480 mm
Durchmesser Wanddurchbruch 90 mm
Montageart
Einbau
Farbe
schwarz
Werkstoff
Polyolefin
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85469010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community