2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Presskabelschuh für Cu-Leiter
  5. 109R20
  • 
Product videos
360°
Product images
109R20, Presskabelschuh DIN 46235, 120 mm², M20, Cu verzinnt
 Zurück
 nächstes
Presskabelschuh für Cu-Leiter - 109R20, Presskabelschuh DIN 46235, 120 mm², M20, Cu verzinnt - 109R20
KlaukeHesteller Logo
Klauke

109R20, Presskabelschuh DIN 46235, 120 mm², M20, Cu verzinnt

Rexel Artikelnr.: 
2003124
Hersteller Nummer: 
109R20
EAN Code: 
4012078056113
Produkt Type: 
109R20
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
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
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
109R20, Presskabelschuh DIN 46235, 120 mm², M20, Cu verzinnt

109R20, Presskabelschuh DIN 46235, 120 mm², M20, Cu verzinnt

Bestellung abschließen

Zubehör / Ähnliches

  • ICD12020, Presskabelschuh DIN 46235, 120qmm M20 verzinnt

    INTERCABLE TOOLS

    ICD12020, Presskabelschuh DIN 46235, 120qmm M20 verzinnt

    Rexel Artikelnr.: 2877188

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    ICD12020, Presskabelschuh DIN 46235, 120qmm M20 verzinnt

    ICD12020, Presskabelschuh DIN 46235, 120qmm M20 verzinnt
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
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 25
Nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Presskabelschuh für Cu-Leiter 
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
Presskabelschuh für Cu-Leiter
Anschlussgewindemaß (metrisch) 20
Nennquerschnitt 120 mm²
Anschlusswinkel 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher 1
Kennziffer 20
 
Oberfläche verzinnt
Kennfarbe ohne
Newlec Nein
Herkunftsland Slowakei
Zolltarifnummer 85359000