2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
  5. 6204
  • 
Product videos
360°
Product images
6204, Quetschkabelschuh isoliert, M4 DIN 46237, Isolierhülse PA, 0,5-1 mm²
 Zurück
 nächstes
Quetschkabelschuh für Cu-Leiter - 6204, Quetschkabelschuh isoliert, M4 DIN 46237, Isolierhülse PA, 0,5-1 mm² - 6204
KlaukeHesteller Logo
Klauke

6204, Quetschkabelschuh isoliert, M4 DIN 46237, Isolierhülse PA, 0,5-1 mm²

Rexel Artikelnr.: 
2003300
Hersteller Nummer: 
6204
EAN Code: 
4012078070942
Produkt Type: 
6204
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
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
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
6204, Quetschkabelschuh isoliert, M4 DIN 46237, Isolierhülse PA, 0,5-1 mm²

6204, Quetschkabelschuh isoliert, M4 DIN 46237, Isolierhülse PA, 0,5-1 mm²

Bestellung abschließen
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels |
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Kupfer

verzinnt

Ja

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör / Ähnliches

  • HICIQ14, Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237, 0,5-1qmm M4 rot

    NEWLEC

    HICIQ14, Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237, 0,5-1qmm M4 rot

    Rexel Artikelnr.: 2110971

    

     Stück

    Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    HICIQ14, Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237, 0,5-1qmm M4 rot

    HICIQ14, Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237, 0,5-1qmm M4 rot
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 100 / 1000
Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Qürschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Quetschkabelschuh für Cu-Leiter 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Anschlussgewindemaß (metrisch) 4
Nach DIN Ja
Nennquerschnitt 0,5...1
Flanschform Ringform
Isolation ohne
Farbe der Isolation rot
Nennquerschnitt_R 0,5...1 mm²
Isoliert Ja
Bandware Nein
Hülsenform kurz
AWG-Bereich 18...20
Geeignet für massive Leiter Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Nein
Gesamtlänge 21,5 mm
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
 
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Lackdraht Nein
Geeignet für Rundleiter Ja
Geeignet für Flachleiter Nein
Für zugfeste Verbindungen Nein
Werkstoff Kupfer
Oberfläche verzinnt
Halogenfrei Ja
Maximalstrom (Imax) 12,75 A
Bolzenmaß (imperial) 4
Flanschlänge 11 mm
Newlec Nein
Herkunftsland Slowakei
Zolltarifnummer -