false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Quetschkabelschuh isoliert, M5 DIN 46237, Isolierhülse PA, 0,5-1 mm²

  • Quetschkabelschuh isoliert, M5 DIN 46237, Isolierhülse PA, 0,5-1 mm²
  • Quetschkabelschuh isoliert, M5 DIN 46237, Isolierhülse PA, 0,5-1 mm²
  • Quetschkabelschuh isoliert, M5 DIN 46237, Isolierhülse PA, 0,5-1 mm²
Quetschkabelschuh isoliert, M5 DIN 46237, Isolierhülse PA, 0,5-1 mm²
Produkt Type: 6205
Hersteller Nummer: 6205
Rexel Artikelnr.: 2003303
EAN Code: 4012078000819

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 100 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Feature Feature details
Anschlussgewindemaß (metrisch) 5
Flanschform Ringform
Nach DIN Ja
Isolation PVC
Isoliert ja
Farbe der Isolation rot
Nennquerschnitt_R 0,5...1,5 mm²
Bandware Nein
Hülsenform kurz
AWG-Bereich 18...20
Geeignet für massive Leiter Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Lackdraht Nein
Geeignet für Rundleiter Ja
Geeignet für Flachleiter Nein
Für zugfeste Verbindungen Nein
Werkstoff
Kupfer
Oberfläche
verzinnt
Maximalstrom (Imax) 12,75 A
Bolzenmaß (imperial) 5
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection