2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Rohrkabelschuh für Cu-Leiter
  5. 11R16
  • 
Product videos
360°
Product images
11R16, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 185 mm², M16, Cu verzinnt
 Zurück
 nächstes
Rohrkabelschuh für Cu-Leiter - 11R16, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 185 mm², M16, Cu verzinnt - 11R16
Gustav Klauke GmbH

11R16, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 185 mm², M16, Cu verzinnt

Rexel Artikelnr.: 
2003177
Hersteller Nummer: 
11R16
EAN Code: 
4012078049061
Produkt Type: 
11R16
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
Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück
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
11R16, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 185 mm², M16, Cu verzinnt

11R16, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 185 mm², M16, Cu verzinnt

Bestellung abschließen

Zubehör / Ähnliches

  • ICR18516, Rohrkabelschuh 185qmm M16 verzinnt, R-Serie

    INTERCABLE TOOLS

    ICR18516, Rohrkabelschuh 185qmm M16 verzinnt, R-Serie

    Rexel Artikelnr.: 2856456

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    ICR18516, Rohrkabelschuh 185qmm M16 verzinnt, R-Serie

    ICR18516, Rohrkabelschuh 185qmm M16 verzinnt, R-Serie
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
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 25
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Rohrkabelschuh für Cu-Leiter 
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
Rohrkabelschuh für Cu-Leiter
Anschlussgewindemaß (metrisch) 16
Anschlusswinkel 180° (horizontal)
Nennquerschnitt 185 mm²
Flanschform Ringform
Schmale Flanschausführung Nein
Isoliert Nein
Farbe der Isolation k.A.
Mit Sichtloch Nein
 
Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig
Werkstoff Kupfer
Oberfläche verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher 1
Leiterart mehrdrähtig
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85359000