• auto_awesome Promos
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
  2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Rohrkabelschuh für Cu-Leiter
  5. 9R12
  • 
Product videos
360°
Product images
9R12, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 120 mm², M12, Cu verzinnt
 Zurück
 nächstes
Rohrkabelschuh für Cu-Leiter - 9R12, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 120 mm², M12, Cu verzinnt - 9R12
Gustav Klauke GmbH

9R12, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 120 mm², M12, Cu verzinnt

Rexel Artikelnr.: 
2003171
Hersteller Nummer: 
9R12
EAN Code: 
4012078048934
Produkt Type: 
9R12
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
Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück
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
9R12, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 120 mm², M12, Cu verzinnt

9R12, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 120 mm², M12, Cu verzinnt

Bestellung abschließen

Zubehör / Ähnliches

  • HICR12012SBNC 2Stk, Rohrkabelschuh 120 mm² M12 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit  2 ST.)

    NEWLEC

    HICR12012SBNC 2Stk, Rohrkabelschuh 120 mm² M12 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit 2 ST.)

    Rexel Artikelnr.: 2864204

    

     Box

    Min: 1 Box , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    HICR12012SBNC 2Stk, Rohrkabelschuh 120 mm² M12 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit  2 ST.)

    HICR12012SBNC 2Stk, Rohrkabelschuh 120 mm² M12 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit 2 ST.)
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
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 50
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Rohrkabelschuh für Cu-Leiter 
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
Rohrkabelschuh für Cu-Leiter
Anschlussgewindemaß (metrisch) 12
Anschlusswinkel 180° (horizontal)
Nennquerschnitt 120 mm²
Flanschform Ringform
Schmale Flanschausführung Nein
Isoliert Nein
Farbe der Isolation k.A.
Mit Sichtloch Nein
Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig
 
Werkstoff Kupfer
Oberfläche verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher 1
Leiterart mehrdrähtig
AWG-Größe -3
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85359000