Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Box
NEWLEC
HICR9510SBNC 2Stueck, Rohrkabelschuh 95 mm² M10 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit 2 ST.)
Rexel Artikelnr.: 2864183
Min: 1 Box
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HICR12010SBNC 2Stk, Rohrkabelschuh 120 mm² M10 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit 2 ST.)
Rexel Artikelnr.: 2864205
Min: 1 Box
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HICR7010SBNC 5Stueck, Rohrkabelschuh 70 mm² M10 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit 5 ST.)
Rexel Artikelnr.: 2864186
Min: 1 Box
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HICR1610SBNC 10Stk, Rohrkabelschuh 16 mm² M10 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit 10 ST.)
Rexel Artikelnr.: 2864202
Min: 1 Box
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HICR708SBNC 5Stueck, Rohrkabelschuh 70 mm² M8 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit 5 ST.)
Rexel Artikelnr.: 2864184
Min: 1 Box
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HICR106SBNC 10Stueck, Rohrkabelschuh 10 mm² M6 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit 10 ST.)
Rexel Artikelnr.: 2864209
Min: 1 Box
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HICR358SBNC 5Stueck, Rohrkabelschuh 35 mm² M8 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit 5 ST.)
Rexel Artikelnr.: 2864193
Min: 1 Box
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HICR3510SBNC 5Stueck, Rohrkabelschuh 35 mm² M10 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit 5 ST.)
Rexel Artikelnr.: 2864194
Min: 1 Box
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HICR2510SBNC 10Stk, Rohrkabelschuh 25 mm² M10 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit 10 ST.)
Rexel Artikelnr.: 2864196
Min: 1 Box
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HICR168SBNC 10Stueck, Rohrkabelschuh 16 mm² M8 verz. ( 1 = 1 Boxinhalt mit 10 ST.)
Rexel Artikelnr.: 2864198
Min: 1 Box
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Rohrkabelschuh für Cu-Leiter
Rohrkabelschuh für Cu-Leiter | |
Leiter-Klasse | verschiedene |
---|---|
Nennquerschnitt | 120 mm² |
Anschlussgewindemaß (metrisch) | 12 |
Anschlusswinkel | gerade |
Farbe der Isolation | k.A. |
Isoliert | Nein |
Oberfläche | verzinnt |
Werkstoff | Kupfer |
---|---|
AWG-Größe | -3 |
Leiterart | mehrdrähtig |
Mit Sichtloch | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Newlec | Ja |
Zolltarifnummer | 85369010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.