false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 25 mm², M10, Cu verzinnt

  • Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 25 mm², M10, Cu verzinnt
  • Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 25 mm², M10, Cu verzinnt
  • Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 25 mm², M10, Cu verzinnt
  • Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 25 mm², M10, Cu verzinnt
  • Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 25 mm², M10, Cu verzinnt
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 25 mm², M10, Cu verzinnt
Produkt Type: 4R10MS
Hersteller Nummer: 4R10MS
Rexel Artikelnr.: 2188892
EAN Code: 4012078464529

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 25 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 25 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Rohrkabelschuh für Cu-Leiter
Rohrkabelschuh für Cu-Leiter
Feature Feature details
Anschlussgewindemaß (metrisch) 10
Anschlusswinkel gerade
Flanschform Ringform
Schmale Flanschausführung Nein
Isoliert Nein
Farbe der Isolation k.A.
Mit Sichtloch Ja
Leiter-Klasse
verschiedene
Werkstoff
Kupfer
Oberfläche
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher 1
Nennquerschnitt 25 mm²
Leiterart mehrdrähtig
AWG-Größe 4
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection