false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 50 mm², M12, 90°

Produkt Type: 46R12
Hersteller Nummer: 46R12
Rexel Artikelnr.: 2188800
EAN Code: 4012078465076

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 25 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 25 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Rohrkabelschuh für Cu-Leiter
Rohrkabelschuh für Cu-Leiter
Feature Feature details
Anschlussgewindemaß (metrisch) 12
Anschlusswinkel 90°
Flanschform Ringform
Schmale Flanschausführung Nein
Isoliert Nein
Farbe der Isolation k.A.
Mit Sichtloch Nein
Leiter-Klasse
Kl.2 = mehrdrähtig
Werkstoff
Kupfer
Oberfläche
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher 1
Nennquerschnitt 50 mm²
Leiterart mehrdrähtig
AWG-Größe 1
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection