2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Rund-/Flachsteckverbindung
  5. 148-20-702
  • 
Product videos
Product images
165566-1, Flachsteckhülse Polyamid Rot 2.8 x 0.8 mm
 Zurück
 nächstes
Rund-/Flachsteckverbindung - 165566-1, Flachsteckhülse Polyamid Rot 2.8 x 0.8 mm - 148-20-702
Te Connectivity

165566-1, Flachsteckhülse Polyamid Rot 2.8 x 0.8 mm

Rexel Artikelnr.: 
2975656
Hersteller Nummer: 
148-20-702
Produkt Type: 
165566-1
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
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
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
165566-1, Flachsteckhülse Polyamid Rot 2.8 x 0.8 mm

165566-1, Flachsteckhülse Polyamid Rot 2.8 x 0.8 mm

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 5
Flachsteckhülse, Typ=165566-1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Nennspannung=300 V, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.3 mm², Tiefe=19.8 mm, Contacts=2.8 x 0.8 mm, Farbe Isolator=Rot, Isoliermaterial=Polyamid, Kabelschuhmaterial=Messing, verzinnt, Konformität mit Normen=-999

Produktdetails



Produktdetails

Rund-/Flachsteckverbindung
Newlec Nein
Herkunftsland Niederlande
 
Zolltarifnummer 85369010