2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Schrumpfschlauch
  5. 305-25402
  • 
Product videos
360°
Product images
HFT-A-25.4/12.7-PO-X-RD (25), Warmschrumpfschlauch 2:1 HFT-A-25,4/12,7 rot HFT-A-25.4/12.7-PO-X-RD (25), Warmschrumpfschlauch 2:1 HFT-A-25,4/12,7 rot
 Zurück
 nächstes
Schrumpfschlauch - HFT-A-25.4/12.7-PO-X-RD (25), Warmschrumpfschlauch 2:1 HFT-A-25,4/12,7 rot - 305-25402
HFT-A-25.4/12.7-PO-X-RD (25), Warmschrumpfschlauch 2:1 HFT-A-25,4/12,7 rot
HellermannTytonHesteller Logo
HellermannTyton

HFT-A-25.4/12.7-PO-X-RD (25), Warmschrumpfschlauch 2:1 HFT-A-25,4/12,7 rot

Rexel Artikelnr.: 
2910867
Hersteller Nummer: 
305-25402
EAN Code: 
4031026141527
Produkt Type: 
HFT-A-25.4/12.7-PO-X-RD (25)
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
 Meter

Min: 25 Meter , Vielfaches 25 Meter
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
HFT-A-25.4/12.7-PO-X-RD (25), Warmschrumpfschlauch 2:1 HFT-A-25,4/12,7 rot

HFT-A-25.4/12.7-PO-X-RD (25), Warmschrumpfschlauch 2:1 HFT-A-25,4/12,7 rot

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
rot

Nein

Nein

Polyolefine (PO-X)

25 m

dünnwandig

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 25
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien. Schnell schrumpfend. Zulassung für Wehrtechnik. Große Vielfalt an Farben und Größen. Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz sowie zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Schrumpfschlauch 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Schrumpfschlauch
UL-Zulassung Ja
Farbe rot
Halogenfrei Nein
Transparent Nein
Werkstoff Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur -55...135 °C
Innendurchmesser nach Schrumpf 12,7 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf 25,4 mm
Länge 25 m
Nenndurchmesser in Zoll 1 Zoll
 
Wandstärke nach Schrumpf 0,9 mm
Ausführung dünnwandig
Bedruckbar Nein
Mit Innenkleber Nein
Schrumpfrate 2:1
Typ Warmschrumpf
Newlec Nein
Herkunftsland Niederlande
Zolltarifnummer 39173200