false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

HIS-3-6/2-PO-X-RD (5), Warmschrumpfschlauch 3:1 HIS-3-6,0/2,0 PO-X rot 5m

  • HIS-3-6/2-PO-X-RD (5), Warmschrumpfschlauch 3:1 HIS-3-6,0/2,0 PO-X rot 5m
HIS-3-6/2-PO-X-RD (5), Warmschrumpfschlauch 3:1 HIS-3-6,0/2,0 PO-X rot 5m
Produkt Type: HIS-3-6/2-PO-X-RD (5)
Hersteller Nummer: 308-30602
Rexel Artikelnr.: 2747836
EAN Code: 4031026218755

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch
Feature Feature details
Typ Warmschrumpf
Ausführung
dünnwandig
Schrumpfrate 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf 6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf 2 mm
Nenndurchmesser in Zoll k.A.
Wandstärke nach Schrumpf 0,65 mm
Länge
5 m
Betriebstemperatur -55...135 °C
Farbe
rot
Werkstoff
Polyolefin (PEX)
Halogenfrei
Nein
Mit Innenkleber Nein
Bedruckbar Nein
UL-Zulassung Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 39173200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection