2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Schrumpfschlauch
  5. 308-30315
  • 
Product videos
360°
Product images
HIS-3-BAG-3/1-PO-X-CL (10), Warmschrumpfschlauch 3:1 HIS-3 BAG 3/1 transparent 1 TTE = 10 Abschnitte á 20cm HIS-3-BAG-3/1-PO-X-CL (10), Warmschrumpfschlauch 3:1 HIS-3 BAG 3/1 transparent 1 TTE = 10 Abschnitte á 20cm HIS-3-BAG-3/1-PO-X-CL (10), Warmschrumpfschlauch 3:1 HIS-3 BAG 3/1 transparent 1 TTE = 10 Abschnitte á 20cm
 Zurück
 nächstes
Schrumpfschlauch - HIS-3-BAG-3/1-PO-X-CL (10), Warmschrumpfschlauch 3:1 HIS-3 BAG 3/1 transparent 1 TTE = 10 Abschnitte á 20cm - 308-30315
HIS-3-BAG-3/1-PO-X-CL (10), Warmschrumpfschlauch 3:1 HIS-3 BAG 3/1 transparent 1 TTE = 10 Abschnitte á 20cm
HIS-3-BAG-3/1-PO-X-CL (10), Warmschrumpfschlauch 3:1 HIS-3 BAG 3/1 transparent 1 TTE = 10 Abschnitte á 20cm
HellermannTytonHesteller Logo
HellermannTyton

HIS-3-BAG-3/1-PO-X-CL (10), Warmschrumpfschlauch 3:1 HIS-3 BAG 3/1 transparent 1 TTE = 10 Abschnitte á 20cm

Rexel Artikelnr.: 
2909902
Hersteller Nummer: 
308-30315
EAN Code: 
4031026400327
Produkt Type: 
HIS-3-BAG-3/1-PO-X-CL (10)
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
Min: 50 Stück , Vielfaches 10 Stück
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
HIS-3-BAG-3/1-PO-X-CL (10), Warmschrumpfschlauch 3:1 HIS-3 BAG 3/1 transparent 1 TTE = 10 Abschnitte á 20cm

HIS-3-BAG-3/1-PO-X-CL (10), Warmschrumpfschlauch 3:1 HIS-3 BAG 3/1 transparent 1 TTE = 10 Abschnitte á 20cm

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
transparent

Nein

Ja

Polyolefine (PO-X)

0,2 m

dünnwandig

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 10
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Kleinstverpackung für den gelegentlichen Bedarf. 4 Größen erhältlich - von 1,6 mm bis 12 mm Innendurchmesser. Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb. 10 Stück Schrumpfschlauch Abschnitte in einer Tüte . 200 mm Abschnitte. HIS-3 BAG ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die 10 Abschnitte (á 200 mm) eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 BAG ist in 4 Größen von 1,5 mm bis 12 mm in den Farben Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb lieferbar.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Schrumpfschlauch 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Schrumpfschlauch
UL-Zulassung Ja
Farbe transparent
Halogenfrei Nein
Transparent Ja
Werkstoff Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur -55...135 °C
Innendurchmesser nach Schrumpf 1 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf 3,2 mm
Länge 0,2 m
Nenndurchmesser in Zoll k.A.
 
Wandstärke nach Schrumpf 0,55 mm
Ausführung dünnwandig
Bedruckbar Nein
Mit Innenkleber Nein
Schrumpfrate 3:1
Typ Warmschrumpf
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 39173200