Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
NEWLEC
HMS3512, Mittelw. Schrumpfschlauch ID 35/12 Anw.ber.:13,0-31,5mm L=1000 mm kleberbeschichtet
Rexel Artikelnr.: 2062063
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HMS14042, Mittelw. Schrumpfschlauch ID 140/42 Anw.ber.:46-126mm L=1000 mm kleberbeschichtet
Rexel Artikelnr.: 2062070
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HMS165, Mittelw. Schrumpfschlauch ID 16/5 Anw.ber.:5,5-14,5mm L=1000mm kleberbeschichtet
Rexel Artikelnr.: 2062061
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HMS16050, Mittelw. Schrumpfschlauch ID 160/50 Anw.ber.:55-144mm L=1000mm kleberbeschichtet
Rexel Artikelnr.: 2062071
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HMS258, Mittelw. Schrumpfschlauch ID 25/8 Anw.ber.:9,0-22,5mm L=1000 mm kleberbeschichtet
Rexel Artikelnr.: 2062062
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HMS103, Mittelw. Schrumpfschlauch ID 10/3 Anw.ber.:3,5-9,0mm L=1000 mm kleberbeschichtet
Rexel Artikelnr.: 2062060
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HMS123, Mittelw. Schrumpfschlauch ID 12/3 Anw.ber.:3,5-11,0 mm L=1000 mm kleberbeschichtet
Rexel Artikelnr.: 2854735
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HMS7522, Mittelw. Schrumpfschlauch ID 75/22 Anw.ber.:24-68mm L=1000 mm kleberbeschichtet
Rexel Artikelnr.: 2062066
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HMS8525, Mittelw. Schrumpfschlauch ID 85/25 Anw.ber.:27,5-77 mm L=1000mm kleberbeschichtet
Rexel Artikelnr.: 2062067
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HMS9529, Mittelw. Schrumpfschlauch ID 95/29 Anw.ber.:32,5-86mm L=1000mm kleberbeschichtet
Rexel Artikelnr.: 2062068
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch | |
Typ | Warmschrumpf |
---|---|
Ausführung | mittelwandig |
Nennquerschnitt | 346,185...2.550,465 |
Schrumpfrate | 3:1 |
Innendurchmesser vor Schrumpf | 57 mm |
Innendurchmesser nach Schrumpf | 21 mm |
Nenndurchmesser in Zoll | k.A. |
Nennquerschnitt_R | 346,185...2.550,465 mm² |
Wandstärke nach Schrumpf | 2,4 mm |
Länge | 1 m |
Betriebstemperatur | -40...90 °C |
Farbe | schwarz |
---|---|
Transparent | Nein |
Werkstoff | Polyolefin (PO-X) |
Halogenfrei | Ja |
Mit Innenkleber | Ja |
Bedruckbar | Ja |
UL-Zulassung | Nein |
Newlec | Ja |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 39173200 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.