false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SR2/95-26/schwarz/1000mm, Warmschrumpfschlauch mittelwandig in Abschnitten Schrumpfrate 3:1 ohne Kleber

  • SR2/95-26/schwarz/1000mm, Warmschrumpfschlauch mittelwandig in Abschnitten Schrumpfrate 3:1 ohne Kleber
SR2/95-26/schwarz/1000mm, Warmschrumpfschlauch mittelwandig in Abschnitten Schrumpfrate 3:1 ohne Kleber
Produkt Type: SR2/95-26/schwarz/1000mm
Hersteller Nummer: 127407
Rexel Artikelnr.: 2283507
EAN Code: 4010311009117

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch
Feature Feature details
Typ Warmschrumpf
Ausführung
mittelwandig
Schrumpfrate 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf 95 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf 26 mm
Nenndurchmesser in Zoll k.A.
Nennquerschnitt_R 530,66...7.084,625 mm²
Wandstärke nach Schrumpf 3,2 mm
Länge
1 m
Betriebstemperatur -40...120 °C
Farbe
schwarz
Werkstoff
Polyolefin (PO-X)
Halogenfrei
Ja
Mit Innenkleber Nein
Bedruckbar Ja
UL-Zulassung Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39173200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community